1.288,56 €/ Stückexkl. MwSt
1.507,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Tr |
Gewindegröße | 28 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 5 in |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 265 mm |
Gewindelänge | 170 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |