Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinenmuttergewindeb. Tr 20x4 HSS-G links

  • ERIKS:12505100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

745,51 €/ Stückexkl. MwSt

872,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Tr
Gewindegröße
20 in
Gewindesteigung Innengewinde
4 in
Material
HSS
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
124 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm