551,79 €/ Stückexkl. MwSt
645,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Tr |
Gewindegröße | 16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 4 in |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 180 mm |
Gewindelänge | 116 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |