Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinenmuttergewindeb. Tr 12x3 HSS-G

  • ERIKS:12505089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

472,39 €/ Stückexkl. MwSt

552,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Tr
Gewindegröße
12 in
Gewindesteigung Innengewinde
3 in
Material
HSS
Gesamtlänge
165 mm
Gewindelänge
111 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm