Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer, UNS Gewinde, 5/8"-27, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,61 €/ Stückexkl. MwSt

60,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Machine Tap
Gewindeform
UNS
Gewindegröße
5/8 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
102 mm
Gewindelänge
32 mm
Schneidenlänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12.5 mm
Quadratischer Kopf
10 mm
Durchmesser
12.5 mm
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
14.7 mm
Ausführung Gewindefase
Form B
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein