Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer, UNS Gewinde, 1"-14, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,24 €/ Stückexkl. MwSt

147,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Machine Tap
Gewindeform
UNS
Gewindegröße
1 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
130 mm
Gewindelänge
45 mm
Schneidenlänge
45 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14 mm
Durchmesser
18 mm
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
23.75 mm
Ausführung Gewindefase
Form B
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein