Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer, UNS Gewinde, 1/4"-36, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,86 €/ Stückexkl. MwSt

22,07 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Machine Tap
Gewindeform
UNS
Gewindegröße
1/4 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
66 mm
Gewindelänge
19 mm
Schneidenlänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6.3 mm
Quadratischer Kopf
5 mm
Durchmesser
6.3 mm
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
5.7 mm
Ausführung Gewindefase
Form B
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein