18,86 €/ Stückexkl. MwSt
22,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Typ | Machine Tap |
Gewindeform | UNS |
Gewindegröße | 1/4 in |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS-E |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Kurzes Gewinde | Nein |
Gesamtlänge | 66 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schneidenlänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 6.3 mm |
Quadratischer Kopf | 5 mm |
Durchmesser | 6.3 mm |
Toleranz | 2B |
Bohrlochdurchmesser | 5.4 mm |
Ausführung Gewindefase | Form B |
Linksgewinde | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |