Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer, UNS Gewinde, 1/2"-24, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,76 €/ Stückexkl. MwSt

37,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Machine Tap
Gewindeform
UNS
Gewindegröße
1/2 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
89 mm
Gewindelänge
29 mm
Schneidenlänge
29 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7.1 mm
Durchmesser
9 mm
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
11.75 mm
Ausführung Gewindefase
Form B
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein