Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer, UN Gewinde, 9/16"-20, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,64 €/ Stückexkl. MwSt

55,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Machine Tap
Gewindeform
UN
Gewindegröße
9/16 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
30 mm
Schneidenlänge
30 mm
Schaftdurchmesser
11.2 mm
Quadratischer Kopf
9 mm
Durchmesser
11.2 mm
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
10.9 mm
Ausführung Gewindefase
Form B
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein