23,82 €/ Stückexkl. MwSt
27,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Typ | Machine Tap |
Gewindeform | UN |
Gewindegröße | 5/16 in |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS-E |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Kurzes Gewinde | Nein |
Gesamtlänge | 72 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schneidenlänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Quadratischer Kopf | 6.3 mm |
Durchmesser | 8 mm |
Toleranz | 2B |
Bohrlochdurchmesser | 7 mm |
Ausführung Gewindefase | Form B |
Linksgewinde | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |