Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C rc 3/4 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

277,88 €/ Stückexkl. MwSt

325,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSPT
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm