Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C NPT 1' HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

293,76 €/ Stückexkl. MwSt

343,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11.5 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
38 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm