Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C NPT 1/8 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,99 €/ Stückexkl. MwSt

63,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
27 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm