Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C NPT 1/2 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,97 €/ Stückexkl. MwSt

157,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm