Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M6x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,22 €/ Stückexkl. MwSt

27,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm