Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M6 HSS-E DIN371 links

  • ERIKS:12503037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,33 €/ Stückexkl. MwSt

41,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm