Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M36 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

442,62 €/ Stückexkl. MwSt

517,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Innengewinde
4 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
56 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm