295,74 €/ Stückexkl. MwSt
346,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 30 |
Gewindesteigung Innengewinde | 3.5 mm |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 180 mm |
Gewindelänge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |