Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M25x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,38 €/ Stückexkl. MwSt

248,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
25
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm