Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M16x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,19 €/ Stückexkl. MwSt

62,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm