37,12 €/ Stückexkl. MwSt
43,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.25 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |