Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M10x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,79 €/ Stückexkl. MwSt

32,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm