Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M10 HSS-E DIN371 links

  • ERIKS:12503039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,04 €/ Stückexkl. MwSt

55,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
371 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm