Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C G 7/8 HSS-E DIN5156 (78424)

  • ERIKS:12505048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,15 €/ Stückexkl. MwSt

161,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm