Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C G 1' HSS-E DIN5156 (78426)

  • ERIKS:12505049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

188,56 €/ Stückexkl. MwSt

220,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm