Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C G 1/8 HSS-E DIN5156 (78412)

  • ERIKS:12505042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,35 €/ Stückexkl. MwSt

39,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm