Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C G 1/4 HSS-E DIN5156 (78414)

  • ERIKS:12505043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,08 €/ Stückexkl. MwSt

49,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm