Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C G 1.1/2 HSS-E DIN5156 (78442)

  • ERIKS:12505053
Image 1
Zur Liste hinzufügen

643,09 €/ Stückexkl. MwSt

752,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
190 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm