125,05 €/ Stückexkl. MwSt
146,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 7/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |