30,17 €/ Stückexkl. MwSt
35,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 24 in |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |