Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UNF 1/2 HSS-E DIN376 (77522)

  • ERIKS:12505016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,93 €/ Stückexkl. MwSt

42,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm