Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UNEF 5/8 x 24 HSS-E ISO 529 (83327)

  • ERIKS:12505306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,52 €/ Stückexkl. MwSt

74,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
102 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12.5 mm
Quadratischer Kopf
10 mm