34,73 €/ Stückexkl. MwSt
40,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNEF |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 32 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Quadratischer Kopf | 8 mm |