Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UNEF 1/4 x 32 HSS-E ISO 529 (83321)

  • ERIKS:12505300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,63 €/ Stückexkl. MwSt

26,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
66 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6.3 mm
Quadratischer Kopf
5 mm