Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UNEF 1/2 x 28 HSS-E ISO 529 (83325)

  • ERIKS:12505304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,70 €/ Stückexkl. MwSt

45,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
89 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7.1 mm