Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UNC No.6 HSS-E DIN371 (74506)

  • ERIKS:12504941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,44 €/ Stückexkl. MwSt

23,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
NR.6
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Quadratischer Kopf
3 mm