21,04 €/ Stückexkl. MwSt
24,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | NR.10 |
Gewindesteigung Innengewinde | 24 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 15 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |