Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UNC No.10 HSS-E DIN371 (74510)

  • ERIKS:12504943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,04 €/ Stückexkl. MwSt

24,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
NR.10
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm