Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UNC 3/8 HSS-E DIN371 (74518)

  • ERIKS:12504947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,98 €/ Stückexkl. MwSt

33,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm