21,04 €/ Stückexkl. MwSt
24,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 20 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Quadratischer Kopf | 3.4 mm |