Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UNC 1/2 HSS-E DIN376 (75522)

  • ERIKS:12504967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,93 €/ Stückexkl. MwSt

42,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
13 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm