496,21 €/ Stückexkl. MwSt
580,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 1.1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 6 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 200 mm |
Gewindelänge | 50 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Quadratischer Kopf | 24 mm |