Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UN 3.1/4x8 HSS-E ISO 529 (83118)

  • ERIKS:12505238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.359,10 €/ Stückexkl. MwSt

6.270,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UN
Gewindegröße
3.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
261 mm
Gewindelänge
86 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Quadratischer Kopf
40 mm