Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UN 2'x8 HSS-E ISO 529 (83111)

  • ERIKS:12505232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.508,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.764,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UN
Gewindegröße
2 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
70 mm
Schaftdurchmesser
35.5 mm
Quadratischer Kopf
28 mm