Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UN 2.1/8 x 12 HSS-E ISO 529 (83305)

  • ERIKS:12505290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.302,43 €/ Stückexkl. MwSt

2.693,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UN
Gewindegröße
2.1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
70 mm
Schaftdurchmesser
35.5 mm
Quadratischer Kopf
28 mm