Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UN 1.7/8x8 HSS-E ISO 529 (83110)

  • ERIKS:12505231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

678,82 €/ Stückexkl. MwSt

794,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UN
Gewindegröße
1.7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
187 mm
Gewindelänge
67 mm
Schaftdurchmesser
31.5 mm
Quadratischer Kopf
25 mm