Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UN 1.5/8 x 12 HSS-E ISO 529 (83301)

  • ERIKS:12505286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

326,31 €/ Stückexkl. MwSt

381,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UN
Gewindegröße
1.5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
170 mm
Gewindelänge
60 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22.4 mm