276,29 €/ Stückexkl. MwSt
323,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UN |
Gewindegröße | 1.1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 8 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 170 mm |
Gewindelänge | 60 mm |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Quadratischer Kopf | 22.4 mm |