Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B NPT 2' HSS-E JIS B-4445 (98570)

  • ERIKS:12506300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.230,61 €/ Stückexkl. MwSt

1.439,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
2 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
120 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
46 mm
Quadratischer Kopf
35 mm